Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső alu 40-eshez bilincs omega SN142512 - 5240 AL XX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső alu 40-eshez bilincs omega SN142512

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057689763

Sonepar cikkszám

SN142512

Gyártói cikkszám

5240 AL XX

Gyártói típuskód

5240 AL XX

Névleges átmérő:

40 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Védőcső alu 40-eshez bilincs omega