Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső alu Omega bilincs 16-os GT94335 - 5216E AL XX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső alu Omega bilincs  16-os GT94335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Átmérő - 0-0 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057689725

Sonepar cikkszám

GT94335

Gyártói cikkszám

5216E AL XX

Gyártói típuskód

5216E AL

Névleges átmérő:

16 mm

Átmérő:

0-0 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Védőcső rendszerek ; Védőcső-bilincs ; Védőcső alu Omega bilincs 16-os