Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső alu Omega bilincs 20-as SN136438 - 5220 ZNM S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső alu Omega bilincs  20-as SN136438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Átmérő - 19-23 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692091

Sonepar cikkszám

SN136438

Gyártói cikkszám

5220 ZNM S

Gyártói típuskód

5220 ZNM S

Névleges átmérő:

20 mm

Átmérő:

19-23 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Védőcső alu Omega bilincs 20-as