KOPOS KOLIN - Védőcső alu Omega bilincs 20-os GT94336 - 5220 AL XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 0-0 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057689732
Sonepar cikkszám
GT94336
Gyártói cikkszám
5220 AL XX
Gyártói típuskód
5220 AL
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
0-0 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Védőcső rendszerek ; Védőcső-bilincs ; Védőcső alu Omega bilincs 20-os