KOPOS KOLIN - Védőcső alu Omega bilincs 37-es SN005835 - 5232 ZNM S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Átmérő - 30-40 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692114
Sonepar cikkszám
SN005835
Gyártói cikkszám
5232 ZNM S
Gyártói típuskód
5232 ZNM S
Névleges átmérő:
32 mm
Átmérő:
30-40 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Védőcső alu Omega bilincs 37-es