KOPOS KOLIN - Védőcső alu Omega bilincs 50-es SN136440 - 5250 ZNM S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 50 mm
Átmérő - 39-52 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692138
Sonepar cikkszám
SN136440
Gyártói cikkszám
5250 ZNM S
Gyártói típuskód
5250 ZNM S
Névleges átmérő:
50 mm
Átmérő:
39-52 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Védőcső alu Omega bilincs 50-es