Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső bilincs 16mm halogénmentes szürke SN129729 - 5316EHF KB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső bilincs 16mm halogénmentes szürke SN129729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057631809

Sonepar cikkszám

SN129729

Gyártói cikkszám

5316EHF KB

Gyártói típuskód

5316EHF KB

Névleges átmérő:

16 mm

Átmérő:

16-16 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Védőcső bilincs 16mm halogénmentes szürke