KOPOS KOLIN - Védőcső bilincs 20mm halogénmentes szürke SN129727 - 5320HF KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 20-20 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631816
Sonepar cikkszám
SN129727
Gyártói cikkszám
5320HF KB
Gyártói típuskód
5320HF KB
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
20-20 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Védőcső bilincs 20mm halogénmentes szürke