KOPOS KOLIN - Védőcső bilincs 25mm halogénmentes szürke SN129728 - 5325HF KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Átmérő - 25-25 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631823
Sonepar cikkszám
SN129728
Gyártói cikkszám
5325HF KB
Gyártói típuskód
5325HF KB
Névleges átmérő:
25 mm
Átmérő:
25-25 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Védőcső bilincs 25mm halogénmentes szürke