Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső bilincs fém kétoldalas 46,9 x 10mm, acél, horganyzott felület (omega) belső átm. 20,9mm SN142410 - 3616 A S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső bilincs fém kétoldalas 46,9 x 10mm, acél, horganyzott felület (omega) belső átm. 20,9mm SN142410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 21.4 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057604636

Sonepar cikkszám

SN142410

Gyártói cikkszám

3616 A S

Gyártói típuskód

3616 A S

Névleges átmérő:

21.4 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Védőcső bilincs fém kétoldalas 46,9 x 10mm, acél, horganyzott felület (omega) belső átm. 20,9mm