KOPOS KOLIN - Védőcső bilincs fém kétoldalas 95 x 15mm, acél, horganyzott felület (omega) belső átm. 54mm SN142412 - 3648 A S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 54.9 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057604674
Sonepar cikkszám
SN142412
Gyártói cikkszám
3648 A S
Gyártói típuskód
3648 A S
Névleges átmérő:
54.9 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Védőcső bilincs fém kétoldalas 95 x 15mm, acél, horganyzott felület (omega) belső átm. 54mm