Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony toldó 110mm GT72826 - 02110 FA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső hajlékony toldó 110mm GT72826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Névleges méret - 110-110 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057612075

Sonepar cikkszám

GT72826

Gyártói cikkszám

02110 FA

Gyártói típuskód

KOPOFLEX 110 toldó

Kivitel:

egyenes

Névleges méret:

110-110 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

egyéb

Szín:

fekete

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-60 °C

Védőcső rendszerek ; Bordáscső összekötő idom ; Védőcső karmantyú 110mm