Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső merev 32mm 320N fehér 3/30m SN120020 - 1532 HA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső merev 32mm 320N fehér 3/30m SN120020

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120020

Gyártói cikkszám

1532 HA

Gyártói típuskód

1532 HA

Védőcső merev 32mm 320N fehér 3/30m