KOPOS KOLIN - Védőcső P21 tömítő dugó fém Pm21 SN011987 - P-21 XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Anyag - fém
Szín - egyéb
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057632677
Sonepar cikkszám
SN011987
Gyártói cikkszám
P-21 XX
Gyártói típuskód
P-21 XX
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet emelkedése:
1.5 mm
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz záródugó ; Védőcső P21 tömítő dugó fém Pm21