KOPOS KOLIN - Végzáró -100db SX082066 - NK 50X62 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 50 mm
Kábelcsatorna szélesség - 62 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057675537
Sonepar cikkszám
SX082066
Gyártói cikkszám
NK 50X62 S
Gyártói típuskód
NK 50X62 S
Kábeltálca magasság:
50 mm
Kábelcsatorna szélesség:
62 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Végzáró -100db