Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Végzáró 20x20-hoz fekete SX082793 - 8621 FB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Végzáró  20x20-hoz fekete SX082793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 19.2 mm

  • Szélesség - 21.2 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568935250

Sonepar cikkszám

SX082793

Gyártói cikkszám

8621 FB

Gyártói típuskód

8621 FB

Magasság:

19.2 mm

Szélesség:

21.2 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Végzáró 20x20-hoz fekete