KOPOS KOLIN - Végzáró -30db SX082072 - NK 100X125 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 100 mm
Kábelcsatorna szélesség - 125 mm
Anyag - acél
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057675407
Sonepar cikkszám
SX082072
Gyártói cikkszám
NK 100X125 F
Gyártói típuskód
NK 100X125 F
Kábeltálca magasság:
100 mm
Kábelcsatorna szélesség:
125 mm
Anyag:
acél
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Végzáró -30db