KOPOS KOLIN - Végzáró 40x20-hoz fekete SX082795 - 8631 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935328
Sonepar cikkszám
SX082795
Gyártói cikkszám
8631 FB
Gyártói típuskód
8631 FB
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Végzáró 40x20-hoz fekete