KOPOS KOLIN - Végzáró -50db SX082078 - NK 50X125 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 50 mm
Kábelcsatorna szélesség - 125 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057675476
Sonepar cikkszám
SX082078
Gyártói cikkszám
NK 50X125 S
Gyártói típuskód
NK 50X125 S
Kábeltálca magasság:
50 mm
Kábelcsatorna szélesség:
125 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Végzáró -50db