KOPOS KOLIN - Végzáró K 60X75 F SN071464 - K 60X75 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 75 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
32 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057660267
Sonepar cikkszám
SN071464
Gyártói cikkszám
K 60X75 F
Gyártói típuskód
K 60X75 F
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
75 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra végzáró ; Végzáró K 60X75 F