Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Végzáró SX082057 - NK 100X500 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Végzáró SX082057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 100 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Funkciótartásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057675438

Sonepar cikkszám

SX082057

Gyártói cikkszám

NK 100X500 S

Gyártói típuskód

NK 100X500 S

Kábeltálca magasság:

100 mm

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Végzáró