KOPOS KOLIN - Vezetékcsatorna LV 18x13 külső könyök sötét faminta SN085436 - 8736 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 13.7 mm
Szélesség - 17.7 mm
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085436
Gyártói cikkszám
8736 I2
Gyártói típuskód
8736 I2
Magasság:
13.7 mm
Szélesség:
17.7 mm
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Vezetékcsatorna LV 18x13 külső könyök sötét faminta