KOPOS KOLIN - Vezetékcsatorna T-idom LV 18x13 sötét faminta SN085432 - 8734 I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 17.7 mm
Szín - barna
Kimenő magasság - 13.7 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085432
Gyártói cikkszám
8734 I2
Gyártói típuskód
8734 I2
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
17.7 mm
Szín:
barna
Kimenő magasság:
13.7 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
13.7 mm
Szélesség:
17.7 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Vezetékcsatorna T-idom LV 18x13 sötét faminta