KOPOS KOLIN - Vezetékcsatorna végzáró110x65 SN101540 - 8211 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 110 mm
Mélység - 65 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101540
Gyártói cikkszám
8211 HB
Gyártói típuskód
8211 HB
Szélesség:
110 mm
Mélység:
65 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatorna végzáró110x65