KOPOS KOLIN - Vízszintes csatlakozó idom SX081417 - OH 110X600 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057658295
Sonepar cikkszám
SX081417
Gyártói cikkszám
OH 110X600 F
Gyártói típuskód
OH 110X600 F
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vízszintes csatlakozó idom