Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Vízszintes csatlakozó idom SX081425 - OH 35X300 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Vízszintes csatlakozó idom SX081425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Belső sugár - 100 mm

  • Anyag - acél

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057658363

Sonepar cikkszám

SX081425

Gyártói cikkszám

OH 35X300 F

Gyártói típuskód

OH 35X300 F

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Belső sugár:

100 mm

Anyag:

acél

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vízszintes csatlakozó idom