Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Vízszintes csatlakozó idom SX081441 - OH 60X75 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Vízszintes csatlakozó idom SX081441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 75 mm

  • Belső sugár - 100 mm

  • Anyag - acél

  • Funkciótartásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057658417

Sonepar cikkszám

SX081441

Gyártói cikkszám

OH 60X75 F

Gyártói típuskód

OH 60X75 F

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

75 mm

Belső sugár:

100 mm

Anyag:

acél

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vízszintes csatlakozó idom