Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Vízszintes csatlakozó idom SX081446 - OH 85X400 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Vízszintes csatlakozó idom SX081446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 400 mm

  • Belső sugár - 100 mm

  • Anyag - acél

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057658554

Sonepar cikkszám

SX081446

Gyártói cikkszám

OH 85X400 F

Gyártói típuskód

OH 85X400 F

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

400 mm

Belső sugár:

100 mm

Anyag:

acél

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vízszintes csatlakozó idom