Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Zárósapka SN022772 - OKSPL DB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Zárósapka SN022772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 41 mm

  • Szélesség - 21 mm

  • Kivitel - véglezáró

  • Alkalmas - C-profil

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057640870

Sonepar cikkszám

SN022772

Gyártói cikkszám

OKSPL DB

Gyártói típuskód

OKSPL DB

Hosszúság:

41 mm

Szélesség:

21 mm

Kivitel:

véglezáró

Alkalmas:

C-profil

Anyag:

műanyag

Szín:

kék

Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Zárósapka