Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Cable Wraptor rögzítő 31-43 mm átm. GT65158 - 372901008

MásolásMásolás
KOPP - Cable Wraptor rögzítő 31-43 mm átm. GT65158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - piros

  • Anyag - műanyag

  • Üzemi hőmérséklet - 0-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224574570

Sonepar cikkszám

GT65158

Gyártói cikkszám

372901008

Gyártói típuskód

372901008

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

piros

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

0-60 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-60 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

szeg

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Cable Wraptor rögzítő 31-43 mm átm.