KOPP - Cable Wraptor rögzítő 57-92 mm átm. GT65157 - 372701002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - piros
Anyag - műanyag
Üzemi hőmérséklet - 0-60 °C
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224578400
Sonepar cikkszám
GT65157
Gyártói cikkszám
372701002
Gyártói típuskód
372701002
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
piros
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
0-60 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-60 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
szeg
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Cable Wraptor rögzítő 57-92 mm átm.