KOPP - Csengő 5-8V 1A IP20 fehér SN080760 - 202217022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 5-8 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 5-8 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080760
Gyártói cikkszám
202217022
Gyártói típuskód
202217022
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
5-8 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
5-8 V
Csengő 5-8V 1A IP20 fehér