KOPP - Csengőtrafo 230/8V szürke G24351 - 203504015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 4 V
Szekunder feszültség 2 - 6 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram - 1 A
Szekunder feszültség 3 - 8 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008220863630
Sonepar cikkszám
G24351
Gyártói cikkszám
203504015
Gyártói típuskód
2035.0401.5
Szekunder feszültség 1:
4 V
Szekunder feszültség 2:
6 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram:
1 A
Szekunder feszültség 3:
8 V
Modulszélesség:
1
Primer feszültség:
230 V
Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Csengőtrafo 230/8V szürke