KOPP - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér komplett DUNA G36604 - 111002539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224523080
Sonepar cikkszám
G36604
Gyártói cikkszám
111002539
Gyártói típuskód
1110.0253.9
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Fenyő