Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 szürke GT13829 - 107856005

MásolásMásolás
KOPP - Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 szürke GT13829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - szürke

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224528412

Sonepar cikkszám

GT13829

Gyártói cikkszám

107856005

Gyártói típuskód

1078.5600.5

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

szürke

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Igen

Kilökő mechanizmus:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V vízm fk IP44 szürke