Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk barna G24299 - 102506006

MásolásMásolás
KOPP - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk barna G24299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - barna

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008222221827

Sonepar cikkszám

G24299

Gyártói cikkszám

102506006

Gyártói típuskód

1025.0600.6

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

barna

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk barna