Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 szürke GT13831 - 137056002

MásolásMásolás
KOPP - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 szürke GT13831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - szürke

  • Dugaszoló aljzatok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224528429

Sonepar cikkszám

GT13831

Gyártói cikkszám

137056002

Gyártói típuskód

1370.5600.2

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

szürke

Dugaszoló aljzatok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

EDV (elektronikus adatfeldolgozás)

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm fk IP44 szürke