KOPP - Dugalj 3-as fk fehér IP20 G09956 - 100502000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008224186452
Sonepar cikkszám
G09956
Gyártói cikkszám
100502000
Gyártói típuskód
1005.0200.0
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 3-as fk fehér IP20