KOPP - Dugalj 4-es fk fehér IP20 GT54916 - 121001009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008220015459
Sonepar cikkszám
GT54916
Gyártói cikkszám
121001009
Gyártói típuskód
1210.0100.9
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Dugalj 4-es fk fehér IP20