Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Dugvilla arany 2P+F IP20 SN054811 - 175707005

MásolásMásolás
KOPP - Dugvilla arany 2P+F IP20 SN054811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Behelyezési irány - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008223577640

Sonepar cikkszám

SN054811

Gyártói cikkszám

175707005

Gyártói típuskód

1757.0700.5

Kivitel:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

egyéb

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Dugvilla arany 2P+F IP20