Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Dugvilla és aljzat lengő gumis párban IP44 GT09438 - 190716017

MásolásMásolás
KOPP - Dugvilla és aljzat lengő gumis párban IP44 GT09438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Védettség (IP) - IP44

  • Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs

  • Anyag - gumi

  • Pólusszám - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008224437882

Sonepar cikkszám

GT09438

Gyártói cikkszám

190716017

Gyártói típuskód

1907.1601.7

Kivitel:

egyéb

Védettség (IP):

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Anyag:

gumi

Pólusszám:

0

Szín:

fekete

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Behelyezési irány:

egyenes

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugó/aljzat komplett (SCHUKO) ; Dugvilla és aljzat lengő gumis párban