KOPP - Dugvilla extra lapos oldalsó kábelbevezetés fehér IP44 GT83616 - 172002037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP44
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Behelyezési irány - egyenes
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224588812
Sonepar cikkszám
GT83616
Gyártói cikkszám
172002037
Gyártói típuskód
1720.0203.7
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Behelyezési irány:
egyenes
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla extra lapos oldalsó kábelbevezetés fehér