KOPP - Dugvilla gumi törésvédelemmel IP44 fekete SN004069 - 173016008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008223526099
Sonepar cikkszám
SN004069
Gyártói cikkszám
173016008
Gyártói típuskód
1730.1600.8
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
egyéb
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Dugvilla gumi törésvédelemmel IP44 fekete