KOPP - Dugvilla hátsó kábelbevezetés IP20 fehér G30693 - 175702000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008224238540
Sonepar cikkszám
G30693
Gyártói cikkszám
175702000
Gyártói típuskód
1757.0200.0
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla hátsó kábelbevezetés IP20 fehér