KOPP - Dugvilla hátsó kábelbevezetés IP20 fekete SN112523 - 175705003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Névleges áram - 10 A
Behelyezési irány - egyenes
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008223577497
Sonepar cikkszám
SN112523
Gyártói cikkszám
175705003
Gyártói típuskód
1757.0500.3
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Névleges áram:
10 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
egyéb
Dugvilla hátsó kábelbevezetés IP20 fekete