Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Dugvilla oldalsó kábelbevezetés fekete IP20 GT61291 - 178505000

MásolásMásolás
KOPP - Dugvilla oldalsó kábelbevezetés fekete IP20 GT61291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Behelyezési irány - derékszögű

  • Anyagminőség - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224176538

Sonepar cikkszám

GT61291

Gyártói cikkszám

178505000

Gyártói típuskód

1785.0500.0

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Behelyezési irány:

derékszögű

Anyagminőség:

termoplasztik

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla oldalsó kábelbevezetés fekete