KOPP - Dugvilla védőérintkezős PVC szürke IP44 GT77068 - 179704006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008224158367
Sonepar cikkszám
GT77068
Gyártói cikkszám
179704006
Gyártói típuskód
179704006
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
szürke
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Dugvilla védőérintkezős PVC szürke IP44