MegszűntNem visszaküldhető

KOPP - Fali kapcsoló Objekt 2005, 2 csatorna FREE CONTROL GT70663 - 822202022

MásolásMásolás
KOPP - Fali kapcsoló Objekt 2005, 2 csatorna FREE CONTROL GT70663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelátvitel - rádiófrekvencia (RF)

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatornák száma - 2

  • Fali adó - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224547345

Sonepar cikkszám

GT70663

Gyártói cikkszám

822202022

Gyártói típuskód

822202022

Jelátvitel:

rádiófrekvencia (RF)

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatornák száma:

2

Fali adó:

Igen

Szín:

fehér

Hatótávolság:

150 m

Kézi adóval:

Nem

Ablakadó:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Igen

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Igen

Kijelző elemhez alkalmas:

Nem

Alkalmas mozgásérzékelőhöz:

Nem

Háztartási szerelvények ; Transzmitter / távirányító szerelvényekhez ; Fali kapcsoló Objekt 2005, 2 csatorna FREE CONTROL