Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Fi relé 2P 40A 30mA IP20 SN054700 - 754028019

MásolásMásolás
KOPP - Fi relé 2P 40A  30mA IP20 SN054700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Szelektív-típus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224161374

Sonepar cikkszám

SN054700

Gyártói cikkszám

754028019

Gyártói típuskód

7540.2801.9

Pólusszám:

2

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50/60 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Fi relé 2P 40A 30mA IP20