KOPP - Fi-relé 3P 16A 30mA A osztály IP55 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra GT55918 - 196200015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224292405
Sonepar cikkszám
GT55918
Gyártói cikkszám
196200015
Gyártói típuskód
196200015
Pólusszám:
3
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
egyéb
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
0
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP55
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé spec köztes 230V 16A 30mA